ストッパーなしねじ込み式キャスター :「重荷重用キャスター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
66(1)
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ) 東信製作所 動画あり
材質(車輪)PA6+GF 材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF 荷重種別重荷重 材質(本体)PA6+GF 寸法L(mm)25 寸法H(mm)81 ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング 寸法F(mm)62 寸法S(mm)23 寸法C(mm)25 寸法W(mm)106 ストッパーなし 寸法W1(mm)23 旋回半径A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法G(°)65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります