ストッパーなしねじ込み式キャスター :「かや」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M8(4)
M10(3)
M12(8)
M16(8)
M20(1)
UNF 3/8(1)
W3/8(1)
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
車輪タイプ双輪
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)
材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン
車輪タイプ単輪
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
スパナサイズ:19
車輪タイプ単輪
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
用途収納家具、什器、ワゴン、ラックなどに
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)ナイロンウレタン
トラスコ品番393-1170
質量(kg)2
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2.0
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)ステンレス
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
低コストを追求した普及型タイプです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番494-9862
材質(本体)スチール
質量(g)286
キャスター自在車2個、ストッパー付2個
均等荷重(kg)80
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)導電ゴム
トラスコ品番393-1188
質量(kg)2
車輪幅(mm)25
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)スチール
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)70
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に
車輪幅(mm)106
取付高H(mm)81
軸長L(mm)25
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式
材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマー
ねじピッチ(mm)2
特性静音
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンウレタン
トラスコ品番393-3768
質量(kg)1.3
車輪幅(mm)26
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです
屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
仕様自在式、プレート式
材質金具:スチール、車輪:静音エラストマー
ねじピッチ(mm)2
特性静音
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンウレタン
トラスコ品番393-3750
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)1.75
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪タイプ単輪
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。