26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(26)
UNF 1/2(2)
W3/8(2)
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2919 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2920 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式320EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式320EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式320EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式320EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3246 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)380 許容荷重(daN)38 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適です キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1台
419 税込461
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 荷重種別軽荷重 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式SUS-ET型自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.75 六角対辺(mm)19 ストッパーなし ねじ寸法T(mm)35 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式SUS-ET型自在車 金具仕上ステンレス ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります