絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M12(35)
- UNF 1/2(11)
- W3/8(14)
車輪径(Φmm)
- 50(22)
- 65(24)
- 75(30)
材質(車輪)
- ウレタン(12)
- エラストマー(7)
- ゴム(9)
- ナイロン(13)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 8(1)
- 14(1)
- 20(1)
- 30(12)
- 34.3(3)
- 35(1)
- 38(3)
- 40(27)
- 44.1(1)
- 45(3)
- 45.013(1)
- 50(12)
- 50.014(1)
- 300(1)
取付高(mm)
- 67(2)
- 68(20)
- 82(1)
- 85(23)
- 93(1)
- 95(28)
- 105~111(1)
ストッパー
- あり(34)
あり
車輪タイプ
単輪(25)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(18)
- ステンレス(5)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(10)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 21
- 16(6)
- 18(7)
- 20(28)
- 22(8)
- 25(70)
- 26(22)
- 27(37)
- 28(17)
- 29(9)
- 30(8)
- 32(46)
- 33(8)
- 34(8)
- 35(12)
- 38(26)
- 40(21)
- 41.5(7)
- 42(6)
- 43(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
形状
- 自在車(36)
自在車
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユーエイキャスター(22)
- ハンマーキャスター(20)
- サカエ(2)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・サカエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M12(35)
UNF 1/2(11)
W3/8(14)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ネジ込式キャスターです。型式315EA自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ねじ込み式キャスターです。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥769~税込¥846~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥909~税込¥1,000~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーありねじTM12
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から12日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥929税込¥1,0221個当日出荷デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥589税込¥6481個翌日出荷軽量なねじ込み式キャスターです。床面に汚れがつきにくいエラストマー車輪を使用しています。形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)14ねじ径M8×P1.25ストッパーあり偏心E(mm)22適合スパナ17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥299税込¥3291個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2863材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から12日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車タイプユニファイねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥499税込¥5491個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)
ユーエイキャスター¥559税込¥6151個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥239~税込¥263~1個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。用途台車や家具、什器などに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥359税込¥3951個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2864材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンキャスターストッパー付
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。仕様ねじ込み式自在式(ストッパー付)トラスコ品番500-8239質量(g)220材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチールねじ山16車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8081材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥529税込¥5821個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2926材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン質量(g)185タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥959~税込¥1,055~1個6日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥959~税込¥1,055~1個5日以内出荷から10日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター