絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター(5)
ねじの呼び
  • M12(3)
  • M16(3)
  • U 1/2(2)
  • W3/8(5)
車輪径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 750(1)
許容荷重(daN)
  • 98(2)
  • 117.6(2)
  • 166.6(1)
  • 166.71(1)
材質(車輪)
  • エラストマー(4)
  • ナイロン(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(5)
双輪
取付高(mm)
  • 84.5(3)
  • 110(2)
84.5・110
ストッパー
  • あり(5)
あり
車輪幅(mm)
  • 64
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 20(28)
  • 21(44)
  • 22(6)
  • 25(63)
  • 26(20)
  • 27(35)
  • 28(14)
  • 29(10)
  • 30(8)
  • 32(45)
  • 33(8)
  • 34(8)
  • 35(12)
  • 38(25)
  • 40(21)
  • 41.5(7)
  • 42(6)
  • 43(7)
形状
  • 自在車(5)
自在車
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(3)
M16(3)
U 1/2(2)
W3/8(5)
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付東海キャスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S許容荷重(kg)120材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)84.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)20許容荷重(daN)118.0アズワン品番65-8731-05車輪径D(Φmm)750キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)110車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-83車輪径D(Φmm)100キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター