絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(4)
- M16(1)
- W3/8(1)
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 75(1)
- 100(4)
許容荷重(daN)
- 49
- 20(7)
- 25(8)
- 30(46)
- 35(6)
- 39.2(9)
- 40(58)
- 50(65)
- 58.8(14)
- 60(66)
- 68.6(5)
- 70(38)
- 80(30)
- 98(12)
- 100(32)
- 120(43)
- 130(10)
- 140(15)
- 150(23)
- 160(23)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 53.5(1)
- 95(1)
- 126(4)
ストッパー
- あり(5)
あり
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(3)
ユニクロメッキ
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 25(2)
- 27(1)
- 28(1)
20・25・27・28
形状
- その他(2)
- 自在車(3)
その他・自在車
ブランド
- サカエ(3)
- 東正車輛(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
サカエ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(1)
M12(4)
M16(1)
W3/8(1)

キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付
東正車輛¥929税込¥1,0221個5日以内出荷材質(車輪)ウレタン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター