絞り込み
ねじの呼び
- 22mm
- 1"(4)
- 28mm(2)
- M6(1)
- M8(25)
- M10(28)
- M12(131)
- M16(90)
- M20(56)
- M24(12)
- U 5/16(6)
- U 3/8(7)
- U 1/2(9)
- UNC 5/16(1)
- UNC 3/8(3)
- UNF 1/2(32)
- W5/16(2)
- W3/8(30)
- W3/4(10)
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
- フェノール(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
取付高(mm)
- 70(1)
- 85(1)
- 93(1)
車輪幅(mm)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
25・26・27
ブランド
- ハンマーキャスター(1)
ハンマーキャスター
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(25)
M10(28)
M12(131)
M16(90)
M20(56)
M24(12)
U 1/2(9)
UNF 1/2(32)
W3/8(30)
W3/4(10)

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥919~税込¥1,011~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター