絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 1"(4)
- 22mm(1)
- 28mm(2)
- M6(1)
- M8(25)
- M10(28)
- M12(131)
- M20(56)
- M24(12)
- U 5/16(6)
- U 3/8(7)
- U 1/2(9)
- UNC 5/16(1)
- UNC 3/8(3)
- UNF 1/2(32)
- W5/16(2)
- W3/8(30)
- W3/4(10)
車輪径(Φmm)
- 50(10)
- 65(18)
- 66(1)
- 75(29)
- 85(10)
- 100(56)
- 125(20)
- 130(2)
- 150(5)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(21)
- エラストマー(12)
- ゴム(25)
- ナイロン(19)
- 樹脂(3)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 19(1)
- 19.6(1)
- 30(1)
- 39.2(1)
- 40(3)
- 50(20)
- 50.014(3)
- 58.8(2)
- 60(35)
- 70(22)
- 80(12)
- 98(5)
- 100(6)
- 117.6(1)
- 120(9)
- 150(1)
- 160(1)
- 166.6(1)
- 166.71(1)
- 2940(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 74(10)
- 84.5(2)
- 89(17)
- 97(22)
- 104(1)
- 106(1)
- 107(11)
- 110(1)
- 113(2)
- 114(2)
- 125(4)
- 126(31)
- 134(7)
- 138(4)
- 139(2)
- 145(2)
- 152(11)
- 166(5)
- 167(2)
- 180(4)
- 取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(72)
あり
車輪タイプ
単輪(53)
双輪(10)
単輪・双輪
金具仕上
- クロームメッキ(15)
- ステンレス(11)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(11)
- 三価ユニクロ(15)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 22(4)
- 25(34)
- 26(7)
- 27(25)
- 28(6)
- 30(1)
- 32(12)
- 38(1)
- 46(1)
- 52(2)
- 64(3)
- 66(2)
- 72(3)
- 106(1)
22・25・26・27・28・30・32・38・46・52・64・66・72・106
形状
- その他(8)
- 自在車(62)
その他・自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(38)
- ユーエイキャスター(26)
- 東海キャスター(8)
- 東正車輛(8)
- TRUSCO(4)
- 東信製作所(2)
- ワコーパレット(2)
- サカエ(1)
- ナンシン(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東海キャスター・東正車輛・TRUSCO・東信製作所・ワコーパレット・サカエ・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(25)
M10(28)
M12(131)
M16
M20(56)
M24(12)
U 1/2(9)
UNF 1/2(32)
W3/8(30)
W3/4(10)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ネジ込式キャスターです。材質(車輪)ウレタン型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ねじ込み式キャスターです。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所など材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式415MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ネジコミ式キャスター材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)エストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車T型式915EA自在車車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー○取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥999税込¥1,0991個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式SJT型自在車車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付
東信製作所¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーダブルストッパー材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,288~税込¥2,517~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター