絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユーエイキャスター(22)
  • ハンマーキャスター(20)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • M12(34)
  • UNF 1/2(11)
  • W3/8(14)
車輪径(Φmm)
  • 50(20)
  • 65(24)
  • 75(30)
許容荷重(daN)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 30(12)
  • 34.3(1)
  • 35(1)
  • 38(3)
  • 40(27)
  • 44.1(1)
  • 45(3)
  • 45.013(1)
  • 50(12)
  • 50.014(1)
  • 300(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(12)
  • エラストマー(7)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(13)
  • 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(25)
単輪
取付高(mm)
  • 68(20)
  • 82(1)
  • 85(23)
  • 93(1)
  • 95(28)
  • 105~111(1)
68・82・85・93・95・105~111
ストッパー
  • あり(32)
あり
車輪幅(mm)
  • 21
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 20(28)
  • 22(6)
  • 25(63)
  • 26(20)
  • 27(35)
  • 28(14)
  • 29(10)
  • 30(8)
  • 32(45)
  • 33(8)
  • 34(8)
  • 35(12)
  • 38(25)
  • 40(21)
  • 41.5(7)
  • 42(6)
  • 43(7)
金具仕上
  • クロームメッキ(18)
  • ステンレス(5)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(10)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
形状
  • 自在車(34)
自在車
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付モノタロウ(30件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパー有り
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(19件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(6件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(16件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ねじ込み式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター(9件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ込式キャスターです。
形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)ハンマーキャスター
769税込846
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車Sタイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
909税込1,000
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
529税込582
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
929税込1,022
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
239税込263
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
599税込659
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8081材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンキャスターストッパー付 TRUSCOナイロンキャスターストッパー付TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式自在式(ストッパー付)トラスコ品番500-8239質量(g)220車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチールねじ山16車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
539税込593
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
439税込483
1個
当日出荷
材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロンねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
299税込329
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2863材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
699税込769
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーありねじTM12
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
529税込582
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2926材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン質量(g)185タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付ハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。便利なストッパー付きタイプ
材質(車輪)ナイロン形状自在型式415A自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
529税込582
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3037形状自在式材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)16ストッパー取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500材質(金具)スチール許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
359税込395
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2864材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)タイプユニファイねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
959税込1,055
1個
6日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター