46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式315EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
549 税込604
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在 型式415EA自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン ストッパーあり ねじTM12
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車S 荷重種別軽荷重 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ウレタン ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)134 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.25 ストッパーあり ねじTM12 軸長L(mm)14 材質(金具)ステンレス スパナサイズ(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン(B入) ストッパーあり 車輪径D(Φmm)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 形状自在式 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ仕上 ストッパー 取付高H(mm)126 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 種別一般キャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式ST特殊型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ストッパーダブルストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車 仕様ねじ込み式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン 材質(本体)樹脂製 グレー 車輪タイプ双輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)670 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-SM-100UM S-2 ステンレスねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン CADデータあり
ステンレス製ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン 種別ステンレスキャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)33 軸長L(mm)25 始動力(daN)9.45 旋回始動力(daN)16.8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在 型式SJT型自在車 車輪幅(mm)32 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)86 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ振動吸収キャスターセット
エコ商品、RoHS
衝撃吸収キャスターです。通常キャスターに比べて振動が1/5に!
材質(車輪)帯電防止ウレタン車 ねじ径M12×P1.75 キャスターステンレス金具 キャスター径(Φmm)100 表面抵抗値(Ω)10[8乗] 入数4個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します 軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています
材質(車輪)ウレタン車輪 トラスコ品番809-3073 関連資料(0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 材質(本体)樹脂製 グレー 車輪タイプ双輪
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン 材質(本体)樹脂製 グレー 車輪タイプ双輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)27 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
819 税込901
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 適合スパナ23×29 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン 種別一般キャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 始動力(daN)8.1 旋回始動力(daN)14.4 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 軸長L(mm)40 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります