ストッパーありねじ込み式キャスター :「ロングネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(3)
M16(3)
UNF 1/2(1)
W3/4(2)
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7309
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)89
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥819
税込¥901
翌日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5226
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
タイプロングねじタイプ
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.75
六角対辺(mm)19
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。