ストッパーありねじ込み式キャスター :「厨房機器」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
W3/4(1)
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5226
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。