絞り込み
ねじの呼び
- M8(7)
- M10(6)
- M12(10)
- M16(8)
- U 1/2(4)
- W5/16(2)
- W3/8(10)
車輪径(Φmm)
- 38(1)
- 40(3)
- 50(9)
- 60(4)
- 75(5)
- 100(9)
- 130(2)
- 750(1)
許容荷重(daN)
- 19(1)
- 19.6(1)
- 39.2(5)
- 58.8(6)
- 78.4(2)
- 98(8)
- 117.6(2)
- 166.6(1)
- 166.71(1)
- 588(3)
- 784(1)
- 980(2)
材質(車輪)
- エラストマー(14)
- ナイロン(3)
取付高(mm)
- 42.5(1)
- 43.5(2)
- 46.5(1)
- 48(1)
- 57.5(2)
- 58.5(4)
- 68.5(4)
- 84.5(5)
- 110(4)
- 113(2)
- 118~125(1)
- 145(2)
ストッパー
- あり(17)
あり
車輪タイプ
双輪(17)
双輪
車輪幅(mm)
- 40(1)
- 43.5(4)
- 44(2)
- 46(3)
- 47(2)
- 49(2)
- 51(1)
- 52(2)
- 64(5)
- 66(2)
40・43.5・44・46・47・49・51・52・64・66
形状
- 自在車(13)
自在車
ブランド
- 東海キャスター
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(92)
- ユーエイキャスター(69)
- ナンシン(24)
- サカエ(16)
- 東信製作所(15)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
- 東正車輛(10)
- ハーフェレ(8)
- TRUSCO(6)
- テンテキャスター(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ワコーパレット(3)
- テラモト(2)
- ワコー(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- エスコ(1)
- 光(1)
- SAMSONG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(7)
M10(6)
M12(10)
M16(8)
U 1/2(4)
W5/16(2)
W3/8(10)

双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N
東海キャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付
東海キャスター¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)100キャスターベアリング入り寸法C(mm)35寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100許容荷重(N)980(100kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付
東海キャスター¥789税込¥8681個8日以内出荷から12日以内出荷分解可能!地球にやさしいeシリーズ車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49許容荷重(daN)588(60kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。形状自在車S許容荷重(kg)120材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)84.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)20許容荷重(daN)118.0アズワン品番65-8731-05車輪径D(Φmm)750キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)110車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-83車輪径D(Φmm)100キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付
東海キャスター¥689税込¥7581個9日以内出荷から12日以内出荷分解可能!地球にやさしいeシリーズ材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 ネジ式 ストッパー付
東海キャスター¥2,898~税込¥3,188~1個12日以内出荷高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から14日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付
東海キャスター¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター