22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(19)
M16(3)
ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 ストッパーシングルストッパー 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3232 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 形状自在式 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ仕上 ストッパー 取付高H(mm)126 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン(B入) ストッパーあり 車輪径D(Φmm)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3240 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3145 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 型式SUS-ET型自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
形状自在 型式ET型自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 始動力(daN)8.1 旋回始動力(daN)14.4 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在 型式ET型自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式315EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります