絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(101)
  • ユーエイキャスター(13)
  • エスコ(2)
  • 岡本工機(2)
  • イースタン精工(1)
車輪径(Φmm)
  • 125
  • 32(4)
  • 38(1)
  • 40(53)
  • 42(2)
  • 50(129)
  • 52(3)
  • 65(112)
  • 73(1)
  • 75(142)
  • 85(36)
  • 100(136)
  • 102(1)
  • 130(1)
  • 150(65)
  • 200(5)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(82)
  • 車輪タイプ双輪(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(14)
  • ウレタン(28)
  • ゴム(48)
  • ナイロン(46)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(3)
ストッパー
  • あり(44)
  • なし(78)
取付高(mm)
  • 148(7)
  • 150(2)
  • 152(22)
  • 154(6)
  • 158(2)
  • 162(2)
  • 163(2)
  • 163~190(4)
  • 165~174(1)
  • 167(14)
  • 168(3)
  • 170~190(4)
  • 171(1)
  • 173(1)
  • 174~190(4)
148・150・152・154・158・162・163・163~190・165~174・167・168・170~190・171・173・174~190
車輪幅(mm)
  • 22(4)
  • 25(15)
  • 26(6)
  • 27(17)
  • 32(14)
  • 33(3)
  • 35(6)
  • 38(13)
  • 40(6)
  • 43(4)
  • 44(1)
  • 81(1)
22・25・26・27・32・33・35・38・40・43・44・81
許容荷重(daN)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 30(5)
  • 36(1)
  • 50(4)
  • 60(18)
  • 70(19)
  • 80(3)
  • 98.1(1)
  • 100(2)
  • 107.9(1)
  • 120(2)
  • 130(3)
  • 150(14)
  • 180(1)
6・10・12・18・20・24・30・36・50・60・70・80・98.1・100・107.9・120・130・150・180
金具仕上
  • クロームメッキ(29)
  • ステンレス(9)
  • ユニクロメッキ(20)
  • 三価クロム(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車型式420EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなしパイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法TΦ35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EXハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。トラスコ品番364-0971材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)154軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)125
ゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm ハンマーキャスターセントラルロック自在ウレタンボールB車125mmハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420EK自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在車 125径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)655RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)岡本工機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーゴム(サントプレン)寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差込式エラストマーキャスター(ベアリング入) イースタン精工パイプ差込式エラストマーキャスター(ベアリング入)イースタン精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EXシリーズ自在ナイロン車125mm ハンマーキャスターEXシリーズ自在ナイロン車125mmハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在SP付ウレタンB車125mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MK・915MK ハンマーキャスターキャスター 920MK・915MKハンマーキャスター
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)32寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付ねじ寸法TΦ35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式差込ボスタイプストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定型式420SKR自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在型式420MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター420EKR・固定車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定型式420EKR固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
ゴムパイプ19径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ19径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなし差し込み式キャスター