絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 125
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 40(19)
  • 42(2)
  • 50(57)
  • 52(3)
  • 65(34)
  • 73(1)
  • 75(62)
  • 85(14)
  • 100(66)
  • 130(1)
  • 150(22)
  • 200(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(51)
  • 車輪タイプ双輪(1)
ストッパー
  • あり(24)
  • なし(32)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(11)
  • ゴム(20)
  • ナイロン(20)
車輪幅(mm)
  • 22(3)
  • 25(1)
  • 27(3)
  • 32(5)
  • 38(2)
  • 73(1)
許容荷重(daN)
  • 60(8)
  • 60.017(2)
  • 70(3)
  • 98.1(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
60・60.017・70・98.1・100・120・150
取付高(mm)
  • 136(1)
  • 148(1)
  • 152(6)
  • 154(4)
  • 158(2)
  • 163(1)
  • 168(1)
  • 173(1)
  • 180(1)
136・148・152・154・158・163・168・173・180
金具仕上
  • クロームメッキ(7)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(49)
  • ユーエイキャスター(4)
  • エスコ(2)
  • イースタン精工(1)
  • 岡本工機(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・イースタン精工・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(19)
42(2)
50(57)
52(3)
65(34)
75(62)
85(14)
100(66)
125
150(22)
  • 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在

    ユーエイキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター

    EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SKシリーズ自在ゴムB車 ハンマーキャスター

    420SKシリーズ自在ゴムB車

    ハンマーキャスター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在SP付ウレタン車125mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在SP付ウレタン車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在プレスタイヤ車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在ウレタン車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm ハンマーキャスター

    セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)73取付高(mm)136対辺(mm)11軸径×軸長(mm)27.6×91.5寸法a(mm)19旋回半径(mm)111取付用ねじ穴M8×1.25ストッパートータルロック付偏心E(mm)42.5許容荷重(daN)100軸径T(mm)27.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。トラスコ品番364-0971材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)154軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)125
  • 125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    翌日出荷
    リムは衝撃に強いポリプロピレン製
    材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
  • 125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥8,280税込¥9,108
    1個
    翌日出荷
    リムは衝撃に強いポリプロピレン製
    材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
  • デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機

    デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)

    岡本工機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
    寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差込式エラストマーキャスター(ベアリング入) イースタン精工

    パイプ差込式エラストマーキャスター(ベアリング入)

    イースタン精工
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車 ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車

    ハンマーキャスター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車 ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車

    ハンマーキャスター
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 615SKシリーズ自在SP付ゴム車 ハンマーキャスター

    615SKシリーズ自在SP付ゴム車

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ固定ゴムB車125mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ固定ゴムB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ固定ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ固定ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MKシリーズ自在ゴムB車125mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ自在ゴムB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MKシリーズ固定ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ固定ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在ゴム車125mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在ゴム車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在ゴム車125mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在ゴム車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在ウレタン車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ自在ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ固定ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ固定ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mm ハンマーキャスター

    SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mm ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mm ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪

『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなし差し込み式キャスター