ストッパーあり差し込み式キャスター :「キャスター 差し込み式」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(3)
50(5)
65(1)
75(1)
100(5)
125(1)
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロムメッキ ストッパーあり 軸長L(mm)38 適合パイプ外径(Φmm)18
1個
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。 材質(車輪)ゴム 仕様パイプ差し込み式 材質(本体)スチール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 金具仕上クロムメッキ仕上げ 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 仕様パイプ差し込み式 材質(本体)スチール タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上クロムメッキ仕上げ 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在 型式LTF型自在車 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
形状自在 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 取付高(mm)A=126、B=128 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 軸径×軸長(mm)35×60 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 許容荷重(daN)50 旋回半径R(mm)82 パイプ径d(Φmm)35 関連資料(0.05MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2740 材質本体:鉄、ゴム 形状自在車 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)70 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 適合パイプ外径(Φmm)22
1個
379 税込417
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2739 材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 軸長(mm)38 取付高H(mm)70 許容荷重(daN)40 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3321 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)61.2 取付高H(mm)128 軸径d(Φmm)22 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.05MB)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります