ストッパーあり差し込み式キャスター :「キャスター 差し込み式 40」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(3)
50(3)
65(1)
75(1)
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上三価ユニクロムメッキ
ストッパーあり
軸長L(mm)38
適合パイプ外径(Φmm)18
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
型式LTF型自在車
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2740
材質本体:鉄、ゴム
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)70
軸長L(mm)38
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
適合パイプ外径(Φmm)22
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2739
材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
軸長(mm)38
取付高H(mm)70
許容荷重(daN)40
パイプ径d(Φmm)16
車輪径D(Φmm)50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。