ストッパーあり差し込み式キャスター :「キャスター 差し込み式」の検索結果
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪
形状自在車S
取付方式差込ステーム
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)45
ステム径(Φmm)35
車輪取付幅(mm)56
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。
軸径(Φmm)20
ステム径(Φmm)35
ロッド長さ(m)棒:93
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。
軸径(Φmm)20
長さ(mm)差込:200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)196.6
径(Φmm)ジャッキ:35
内径(Φmm)ジャッキ:25.1
ジャッキ寸法(mm)長さ:350
許容荷重(daN)1960
車輪径D(Φmm)150
車輪取付幅(mm)56
調整量(mm)120
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上三価ユニクロムメッキ
ストッパーあり
軸長L(mm)38
適合パイプ外径(Φmm)18
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)34
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.425S-WR100
旋回半径(mm)86
ストッパートータルロック付
偏芯E(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB125
旋回半径(mm)102
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)65
偏芯E(mm)38
軸径T(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
車輪幅(mm)40
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.434S-CHR150
旋回半径(mm)118
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)65
偏芯E(mm)41
軸径T(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
材質(車輪)ゴム
仕様パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
金具仕上クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)40
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)65
軸径T(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
仕様パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
型式LTF型自在車
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車S
型式415EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
適合スパナ21×23
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車S
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S
型式415EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等
車輪幅(mm)22
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー
ステム径(Φmm)22
取付け方法ゴム付き
始動力(daN)13.5
旋回始動力(daN)27
旋回半径R(mm)88
偏心(mm)32
ナット対辺(mm)19
ステム長(mm)50
車輪タイプ単輪
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
特性静音
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S
型式415EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式915MK自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)18
取付用ねじ穴M6×1
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
軸長L(mm)50
軸径T(mm)22
ワッシャー厚さ(mm)3
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車S(トータルロック)
車輪幅(mm)32
取付方式差込ボスタイプ
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)18
取付用ねじ穴M6×1
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
軸長L(mm)50
軸径T(mm)22
ワッシャー厚さ(mm)3
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
付属品No.11ソケット付
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
軸径T(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプボール車輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
軸径T(mm)22
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
形状自在
型式415EK自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプボール車輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
付属品No.11ソケット付
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499G-MC50
旋回半径(mm)58
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1
2
3
次へ
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。