ストッパーあり差し込み式キャスター :「差し込み」の検索結果
特価
本日12月23日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(6)
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-3321
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)61.2
取付高H(mm)128
軸径d(Φmm)22
軸長L(mm)60
許容荷重(daN)60
パイプ径d(Φmm)22
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.05MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
材質(車輪)ゴム
仕様パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
金具仕上クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
仕様パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
材質(車輪)ウレタン(B入り)
仕様自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。