「車輪径(Φmm)」から絞り込む
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります