絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 63.5(1)
  • 65(5)
  • 75(21)
  • 125(1)
  • 150(1)
取付座(mm)
  • 70×47(2)
  • 70×58(18)
  • 82×82(1)
  • 100×58(3)
  • 160×63×58(1)
  • 160×72×58(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(15)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(3)
許容荷重(daN)
  • 50(4)
  • 51.98(1)
  • 58.8(2)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 68.6(2)
  • 70(11)
  • 80(2)
  • 120(1)
  • 150(1)
取付高(mm)
  • 70(1)
  • 84(2)
  • 85(4)
  • 90(1)
  • 93(16)
  • 96(1)
  • 97(1)
  • 101(2)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 148(1)
  • 176(1)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(20)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(15)
単輪
車輪幅(mm)
  • 26
  • 20(54)
  • 21(77)
  • 25(165)
  • 27(110)
  • 28(60)
  • 30(69)
  • 32(226)
  • 34(45)
  • 35(102)
  • 36(33)
  • 38(220)
  • 40(200)
  • 42(81)
  • 43(30)
  • 44(32)
  • 45(130)
  • 46(39)
  • 48(28)
  • 50(122)
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • ステンレス(4)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハンマーキャスター(6)
  • ユーエイキャスター(6)
  • TRUSCO(4)
  • サカエ(3)
  • ワコーパレット(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • ナンシン(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・サカエ・ワコーパレット・ウカイ(岐阜産研工業)・ナンシン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
63.5(1)
65(5)
75(21)
125(1)
150(1)
キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式モノタロウ(270件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ナイロン プレート式モノタロウ(135件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターSG型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型ユーエイキャスター
879税込967
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンユーエイキャスター
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパーなし
JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JA型 ステンレス製旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
ストッパーなし
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
899税込989
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入形状旋回式金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.437E取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエサカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)サカエ
919税込1,011
1個
翌日出荷
スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエサカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)サカエ
759税込835
1個
翌日出荷
スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
形状自在車車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無) サカエサカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)サカエ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26取付高(mm)110取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
キャスター 220S・213S ハンマーキャスターキャスター 220S・213Sハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレットエアーキャスター(自在車S付)ワコーパレット
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
材質(車輪)ウレタン形状自在車型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車型式320S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)300材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付座(mm)70×47偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら