絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(8)
- 63.5(2)
- 65(16)
- 75(51)
- 125(1)
- 150(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(7)
- ウレタン(28)
- ゴム(24)
- ナイロン(4)
ストッパー
- あり(21)
- なし(36)
取付座(mm)
- 55×42(1)
- 70×46(1)
- 70×47(12)
- 70×58(29)
- 70×60(6)
- 82×82(2)
- 91×68(1)
- 100×58(3)
- 160×63×58(1)
- 160×72×58(1)
許容荷重(daN)
- 50(13)
- 51.975(1)
- 51.98(2)
- 58.8(2)
- 60(15)
- 65(3)
- 68.6(3)
- 70(21)
- 78.45(1)
- 80(2)
- 120(3)
- 150(4)
- 150.042(1)
取付高(mm)
- 70(8)
- 84(5)
- 85(11)
- 90(3)
- 93(34)
- 96(2)
- 97(3)
- 101(7)
- 108(1)
- 110(1)
- 148(1)
- 176(1)
70・84・85・90・93・96・97・101・108・110・148・176
車輪タイプ
単輪(40)
単輪
車輪幅(mm)
- 26
- 20(132)
- 21(169)
- 25(384)
- 27(232)
- 28(118)
- 30(115)
- 32(559)
- 34(100)
- 35(225)
- 36(69)
- 38(494)
- 40(431)
- 42(222)
- 43(73)
- 44(88)
- 45(286)
- 46(72)
- 50(238)
- 64(50)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ステンレス(16)
- ユニクロメッキ(4)
- 三価クロム(8)
- 三価ユニクロ(11)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- モノタロウ(5)
- ハンマーキャスター(21)
- ユーエイキャスター(16)
- ウカイ(岐阜産研工業)(8)
- TRUSCO(6)
- サカエ(4)
- ワコーパレット(3)
- 栃木屋(2)
- ナンシン(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・TRUSCO・サカエ・ワコーパレット・栃木屋・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応

キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(85件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付
(20件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。材質(車輪)ナイロン形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車75mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から7日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥879~税込¥967~1個当日出荷から14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315S自在車車輪幅(mm)26取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から13日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
420S・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SR型キャスター(固定・プレート式)
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個12日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ウレタン形状固定型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥849~税込¥934~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状固定車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)
ステンレスキャスター(固定型)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から9日以内出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。材質(車輪)ウレタン形状自在型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入形状旋回式金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.437E取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥759~税込¥835~1個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。形状自在車車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26取付高(mm)110取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター