104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(31)
60(7)
65(17)
75(42)
100(41)
125(9)
127(7)
150(12)
152(5)
152.4(5)
車輪径(Φmm)をもっと見る
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9501 形状自在車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27±1.5 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別軽荷重 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音
1個
特価
479 税込527
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 仕様自在式
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)エラストマー トラスコ品番123-1524 材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 質量(g)430 ストッパーなし
1個
729 税込802
当日出荷

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 仕様自在式 ストッパーあり
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
エコ商品
標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 仕様固定式 ストッパーなし
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4467 質量(g)259 車輪幅(mm)27 表面処理(金具)三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
569 税込626
当日出荷

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TEL-100TP プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー 種別一般キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)27 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)32 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)25.2 取付穴径P(Φmm)9 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 始動力(daN)9.9 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)70 取付寸法(mm)56×28 取付高H(mm)108~102 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入) 仕様自在式 取付寸法(mm)56×28 ストッパーなし 取付穴径(mm)6.5
1個
819 税込901
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)再生エラストマー 適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン 材質再生エラストマー 質量(g)28 ストッパーなし
1セット(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 材質(カバー)ABS 材質(枠)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ単輪 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-E型
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
949 税込1,044
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪ホイル部はスタイリッシュな色です。 省音タイプです。
材質(車輪)静音エラストマー ストッパーなし 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質(本体) 取付け方法プレート 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)73.05 取付穴ピッチW1(mm)44.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキなし 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー(B入り) ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 520YS・513YS
金具仕上ユニクロメッキ キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)エラストマー(B入り) 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 偏心E(mm)32 軸長L(mm)25 ねじ寸法TM12×P1.75 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスタークッション プレート式 エラストマー車
エコ商品
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)70 取付寸法(mm)56×28 取付高H(mm)108~102 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450 偏心(mm)45
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)再生エラストマー 適合機種カルティオ・カルティオビッグ・グランカート 材質再生エラストマー 質量(g)28 ストッパーなし
1セット(8個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール
1個
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4469 質量(g)188 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)70×47 表面処理(金具)三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付高H(mm)80 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55
1個
519 税込571
翌々日出荷

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入) 仕様固定式 取付寸法(mm)56×28 ストッパーなし 取付穴径(mm)6.5
1個
639 税込703
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 仕様固定式 ストッパーなし
1個
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
エコ商品
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー 荷重種別軽荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります