305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
32(7)
40(7)
50(53)
65(62)
75(74)
85(14)
100(147)
125(128)
150(117)
200(20)
車輪径(Φmm)をもっと見る
420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。 仕様プレート式、低床式、自在式 トラスコ品番836-1514 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン 質量(g)185 車輪幅(mm)21 取付寸法(mm)55×55(53×53) 取付高H(mm)30 取付ピッチY(mm)53~55 取付穴径P(mm)6.2 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.2 取付ピッチX(mm)53~55 取付座B(mm)70
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状自在式 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(kg)1.3 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 偏芯E(mm)16 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
トラスコ品番854-9694 材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 取付高(mm)148 取付寸法(mm)82×40 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)8.8
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

トラスコ品番814-4139 材質金具:スチール、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 旋回半径(mm)83 車輪437E-RDB 取付高H(mm)122 偏心E(mm)32 取付ピッチY(mm)40 許容荷重(daN)50 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)40 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)82
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状旋回式 型式420E自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き 仕様プレート式 トラスコ品番392-9515 形状自在車 質量(kg)3.67 車輪幅(mm)46 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.435S0S-RB200 旋回半径(mm)156 ストッパーなし 偏芯E(mm)55 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2689 形状自在車 質量(kg)3.13 車輪幅(mm)44 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.429S0S-NRB200 旋回半径(mm)156 ストッパーなし 偏芯E(mm)55 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073 材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)27 固定方法(車輪)ナット 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)32 許容荷重(daN)60 旋回半径r(mm)83 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 車輪No.499E-MC100 旋回半径(mm)83 ストッパーなし 取付高H(mm)122 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)32 軸径T(mm)22 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2735 形状自在車 質量(kg)3.37 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)250 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。 車輪幅(mm)27 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.502BPS-CU200 旋回半径(mm)163 ストッパーなし 偏芯E(mm)58 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパーなし 軸長L(mm)40 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4467 質量(g)259 車輪幅(mm)27 表面処理(金具)三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
569 税込626
当日出荷

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 形状旋回式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4470 質量(g)164 車輪幅(mm)21 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ 取付寸法(mm)56×28 ストッパーなし 取付高H(mm)65 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
欠品中

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番814-2428 形状自在 (トータルロック付) 型式415MA自在車 ブレーキ無し 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.434MB-RB 旋回半径(mm)69 寸法V(mm)108 ねじTM12×1.75 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)30
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります