66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(6)
65(9)
75(10)
85(3)
100(31)
125(40)
150(37)
180(2)
200(3)
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン(B入)車 形状自在車 取付方式平付旋回 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番814-4139 材質金具:スチール、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 旋回半径(mm)83 車輪437E-RDB 取付高H(mm)122 偏心E(mm)32 取付ピッチY(mm)40 許容荷重(daN)50 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420S-NRB100 420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)c070924 ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)29 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.429S-NRB100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(kg)1.3 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 偏芯E(mm)16 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式320S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車 型式400S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) 形状自在/固定ペダルにより切替 型式420FAS方向規制車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420E 自在車(ウレタン車RB入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420E 自在車(ウレタン車RB入)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状自在車 型式420E自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター419F0Sキャスター
金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンマーキャスタートータルロック付
金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式520S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式320S自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!! 固定車320ER・315ERと併用できます。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式320S自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 520YS・513YS
金具仕上ユニクロメッキ キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キャスター 220S・213S ハンマーキャスター CADデータあり
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

920M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター920M・自在車(ウレタン車)
エコ商品
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 取付座A×B(mm)85×85 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420S自在車(フェノール一体車輪・B入)
エコ商品
取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパー旋回ロック付 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパーなし 軸長L(mm)40 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 420F0S
金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)
スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター915M・自在車(ウレタン車)
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入 仕様トータルロック付 形状自在車T 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 取付座A×B(mm)85×85 ストッパートータルロック付 寸法K(mm)8 寸法V(mm)114 取付穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
3,498 税込3,848
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ハンマーキャスター2S型 自在 ゴム車B入り 100mm
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります