プレート式 自在車キャスターストッパーなし :「食品工場用」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(2)
75(1)
100(1)
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
固定車320ER・315ERと併用できます。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式320S自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)70
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様許容荷重(kgf):71.4
トラスコ品番337-1524
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
車輪429S0S-NRB
取付高H(mm)85
取付ピッチY(mm)42
許容荷重(daN)70
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)65
取付穴径(mm)8.8
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。