12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 荷重種別軽荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0461 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0436 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 ボス幅B(mm)30 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55
1個
669 税込736
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0459 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。 トラスコ品番158-6506 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)82
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー 荷重種別軽荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)エラストマー 荷重種別軽荷重
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)150 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
449 税込494
9日以内出荷

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 荷重種別軽荷重 質量(g)135 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
399 税込439
9日以内出荷

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)615 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB)
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム 荷重種別軽荷重 質量(g)155 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
539 税込593
12日以内出荷

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム 荷重種別軽荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります