材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2897
質量(g)240
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2848
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ旋回・固定切替式
車輪幅(mm)40
取付高H(mm)170
取付ピッチY(mm)80
取付穴径P(mm)40
許容荷重(N)160
許容荷重(daN)160
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)130
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)80
取付座B(mm)102
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在
型式J2K型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー旋回ストッパー付
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
材質(車輪)ゴム(B入)
トラスコ品番296-3621
形状自在
型式JK型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番362-1586
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーあり
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)71~68
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)71~68
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
質量(g)2320
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
質量(g)1865
ストッパーなし
関連資料(0.04MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)
質量(g)2340
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
21日以内出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。