絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • LAMP(スガツネ工業)(24)
  • イノアック(12)
  • ナンシン(6)
  • ヨドノ(6)
  • 東北車輌(6)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • SAMSONG(1)
車輪径(Φmm)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 130(3)
  • 150(8)
  • 200(13)
取付座(mm)
  • 95×95(2)
  • 110×110(2)
  • 120×120(2)
  • 144×144(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(12)
取付高(mm)
  • 144(2)
  • 177(2)
  • 198(2)
  • 236~246(4)
  • 250(3)
許容荷重(daN)
  • 120(1)
  • 180(2)
  • 200(5)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 3000(1)
120・180・200・250・300・400・3000
ストッパー
  • なし(18)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
単輪
車輪幅(mm)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 43(2)
  • 45(4)
32・35・38・40・42・43・45
金具仕上
  • 三価ユニクロ(3)
三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(4)
125(1)
130(3)
150(8)
200(13)
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
当日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1378材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)120~105取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)120~105取付座B(mm)144
プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0415材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.804タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
当日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0414材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.233タイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8900材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)質量(kg)5.332タイプ自在式車輪幅(mm)43取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなし
クッションキャスター 125径 自在車 ゴム車輪 ユーエイキャスタークッションキャスター 125径 自在車 ゴム車輪ユーエイキャスター
7,798税込8,578
1個
26日以内出荷
抜群の衝撃吸収能力と静かな走行性を備えた牽引向けのキャスターです。 特殊粘弾性体ベースの材料を使用したユーエイダンパーを使用しています。
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐緑ゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐緑ゴム車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)緑ゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)6900ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐摩耗ゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐摩耗ゴム車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)6900ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 自在 ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)7100ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 自在 アルミホイルゴム車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)7000ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐摩耗緑ゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 自在 耐摩耗緑ゴム車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)7000ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 耐緑ゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 150径 自在 耐緑ゴム車輪ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)緑ゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)5900ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 耐摩耗ゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 150径 自在 耐摩耗ゴム車輪ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)5900ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 150径 自在 ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)6100ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 150径 自在 アルミホイルゴム車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)6000ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 耐摩耗緑ゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 150径 自在 耐摩耗緑ゴム車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)6000ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスターグレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
19日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスターウレタンキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
22日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)質量(g)1170ストッパーなしアズワン品番64-8643-60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
ナイロンホイルウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンホイルウレタンキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
14日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)質量(g)920ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用)  自在 ユーエイキャスターアルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 自在ユーエイキャスター(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
14日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車仕様プレート式トラスコ品番404-7311形状自在式質量(kg)3.80車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)144×144ストッパーなし偏芯E(mm)56材質(金具)スチール旋回半径R(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら