プレート式 自在車キャスターストッパーなし :「穴用」の検索結果
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(6)
65(8)
75(37)
100(48)
130(43)
150(53)
180(19)
200(38)
250(21)
300(22)
車輪径(Φmm)をもっと見る
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。
ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)強化ナイロン
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。
トラスコ品番132-3490
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタンゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロムメッキ
取付座A×B(mm)137×93
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)20
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用
材質(車輪)ゴム(B入)
材質ゴム
形状自在車
荷重種別重荷重
型式HB-g型自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム
形状自在
荷重種別重荷重
型式UHB-g型自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)4.1
車輪幅(mm)45
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)48
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)0.5
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)65×65
ベース厚さ(mm)2.6
取付高H(mm)72
偏芯E(mm)25
取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)10.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
質量(kg)8.2
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)3
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)2.4
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)アルミ製MCナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類鋼板製ベアリング入り
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1
2
次へ
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。