8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 300kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 245mmホイール幅 = 85mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 14mm軸受タイプ = ローラーベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの 75 mm 汎用スイベルキャスターは、家電をオフィス内に移動する場合でも、モバイルデスクや椅子を設置する場合でも、ライトデューティ機器を安全に搬送するのに最適です。最大耐荷重は 70 kg で、 360 ° 回転して最高の可動性を実現します。 シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを非常に簡単な方法で装置に固定できます。さらに、ポリプロピレン( PP )ハブとプレススチール製ブラケットを備えているので Durable なので、屋内でも柔らかい屋外の表面でも使用できます。最終的に、タイヤは印からフロアーリングを保護するために便利にゴムから制作される。 信頼の RS Pro シリーズ製品に属するこのスイベルキャスターは、最高水準の要件を満たすだけでなく、有害物質削減の基準に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売店、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途でも使用されます。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .回転を固定 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 24mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = ローラーベアリング。。RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 100 mmRS Pro の使いやすいスイベルキャスターにより、オフィス、倉庫、その他の環境で機器をすばやく安全に移動できます。この汎用キャスターは、ホイール径が 100 mm で、最大 70 kg まで搬送できます。 キャスターには安全用のブレーキと床を保護するゴムタイヤが付いています。最高の機動性を発揮し、完全に 360 ° 回転させることができます。ホイールにはローラーハブベアリングが取り付けられており、プレーンボアベアリングよりも高い耐荷重を実現します。 付属の長方形プレートマウントを使用して、スイベルキャスターを簡単に取り付けることができます。8 mm の固定穴が 4 つ付属しています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、この製品が、安全性と品質の厳格な基準を満たしていることを確認できることがテストされています。このようなスイベルキャスターは、一般にオフィスや小売店の環境だけでなく、ライトデューティの産業用途や医療用途でも使用されます。特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 24 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です . 80 mm x 60 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 8 mm の固定穴 4 個 .ローラーハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 36 x 36mm。固定プレート寸法 = 50 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの RS Pro スイベルキャスターは、オフィスや職場の周辺機器の移動、モバイルデスク、テーブル、椅子の設置など、短距離のライトデューティ機器の搬送に最適です。ボールベアリングスイベルヘッドは 360 ° の回転が可能で、機動性を最大化し、キャスターは最大 50 kg の荷重を搬送できます。 スイベルキャスターは、 6 mm ボア穴 4 つを備えた 50 mm x 50 mm の角型固定プレートを備え、簡単に取り付けて安全なアタッチメントを実現します。直径 50 mm のグレーのゴム製タイヤは、屋内の床を傷から保護し、跡が残ることはありません。プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ホイールハブは耐摩耗性に優れています。 RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このスイベルキャスターは、高品質と信頼性に関するメーカーの基準を満たすために厳しくテストされています。また、有害物質使用制限( RoHS )規格に準拠しており、屋内外の表面や柔らかい屋外の表面に推奨されます。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .固定プレートの寸法は 50 mm x 50 mm . 36 mm x 36 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 6 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 58 x 58mm。固定プレート寸法 = 73 x 73mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8.5mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径この頑丈な RS Pro スイベルキャスターは、家具のセットアップや、トロリーやカートでの重い機器の運搬に最適です。360 ° 回転するので、支えと移動が可能になり、ベアリング荷重は最大 250 kg です。 直径 50 mm のキャスターは、耐腐食性と堅牢性に優れ、アルミダイキャストフレームとスチール製のスイベルヘッドにより、過酷な使用や極端なひずみに耐えることができます。「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。Durable ナイロンタイヤによって、あなたの床は印から安全である。キャスターを調整するための伸縮式ラチェット ARM 機構を備えた、オープンバック設計により、安定性を向上するために負荷を調整できます。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格に適合するよう厳しくテストされています。産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションで使用されています。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .固定穴のサイズは 8.5 mm .固定プレートの寸法: 73 mm x 73 mm . 58 mm x 58 mm の固定中心部 . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .ブレーキは含まれていない .耐腐食性、耐衝撃性、衝撃吸収RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 36 x 36mm。固定プレート寸法 = 50 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmスイベルキャスターは、非常に汎用性の高い小型ガジェットです。各種のライトデューティ機器に取り付けて、運搬可能にすることができます。RS Pro のこの 50 mm 汎用スイベルキャスターは、 360 ° 回転して完全に移動でき、最大 50 kg の荷重に耐えます。 キャスターには、機器に簡単に取り付けることができるように長方形の固定プレートと 4 つの固定穴が付いています。タイヤはゴム製なので床を傷付けることはありません。キャスターには安全性と操作性に優れたブレーキも付いています。ポリプロピレン( PP )ハブは、耐久性に優れ、屋内外や柔らかい屋外地形の両方で使用できます。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このスイベルキャスターは、安全性と耐久性を保証するために、ストリングリテストされています。通常、小売、オフィス、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途にも適しています。特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 50 mm x 50 mm . 36 mm x 36 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 6 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静音小型キャスター. キャスター跡がつかないポリウレタン タイヤ、プレートまたはステム固定具付きグレーの小型キャスター
仕様ホイール径 = 56mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 68mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン固定プレート寸法 = 38 x 38mm取付穴の数 = 4重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
1袋(2個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

RS PRO 11
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 132mmホイール幅 = 36mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム固定プレート寸法 = 80 x 60mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります