プレート式 自在車キャスターストッパーなし :「重量用」の検索結果
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(1)
40(1)
50(6)
63(1)
65(4)
75(5)
100(4)
130(1)
150(2)
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等
材質(車輪)PA
材質ADC、SAPH、PA
荷重種別高荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理塗装(黒色)、グレー
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等
材質鉄
許容荷重(kg)306
車輪径(Φmm)50
タイプ自在型
取付高(mm)79
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
材質(車輪)PF
材質SPCC、PF
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂
材質SPCC、PF
荷重種別重荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐衝撃性
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途大型、中型の機器・作業台等
材質鉄
許容荷重(kg)25
車輪径(Φmm)38
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在型
取付高(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。