81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(6)
50(10)
60(3)
65(6)
75(10)
100(10)
125(7)
130(2)
150(8)
200(3)
車輪径(Φmm)をもっと見る

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
1個
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-12 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85 ストッパーなし
1個
955 税込1,051
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-31 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-81
1個
440 税込484
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-82
1個
530 税込583
欠品中

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-42 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパーなし
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-80
1個
370 税込407
当日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)106 取付ピッチA×B(mm)103×52 プレート寸法X×Y(mm)123×72 アズワン品番64-7986-42
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパーなし A×B(mm)70×58
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-11 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 ストッパーなし
1個
520 税込572
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-33 質量(kg)1.95 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 アズワン品番64-7986-41
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)1.06 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-48
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)1.06 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-45
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)0.97 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-47
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(kg)0.34 穴径P(Φmm)6.5 耐熱温度(℃)80 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7986-43
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)11
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)58×40 寸法(A×B)(mm)46×26 アズワン品番64-7986-79
1個
340 税込374
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパーなし A×B(mm)70×47
1個
775 税込853
当日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-71 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-13 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約345 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパーなし
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)80 ストッパーなし A×B(mm)70×47
1個
705 税込776
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-41 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 穴径P(Φmm)6.5 取付高H(mm)68 取付ピッチA×B(mm)66×36 プレート寸法X×Y(mm)80×50 アズワン品番64-7986-40
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)80 ストッパーなし A×B(mm)70×58
1個
880 税込968
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-73 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 ストッパーなし
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-72 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパーなし
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B×C)(mm)44×27 取付高H(mm)65 アズワン品番64-7986-83
1個
605 税込666
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×40 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)45×25 アズワン品番64-7986-78
1個
280 税込308
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング