プレート式 自在車キャスターストッパーなし :「医療事務用品」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
65(1)
75(1)
金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物
車輪幅(mm)46
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
取付穴径P(mm)10.5
偏芯E(mm)21
取付座厚さt(mm)4.8
車軸径d(mm)12.4
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。