プレート式 自在車キャスターストッパーなし :「ほうき」の検索結果
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
60(1)
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様取付ピッチX(mm):40
形状自在車
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
取付高H(mm)76
取付座(mm)54(三角)
車輪幅W(mm)49
許容荷重(daN)98.0
アズワン品番65-8729-34
車輪径D(Φmm)60
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥859
税込¥945
17日以内出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。