樹脂製 130Φ自在TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質(車輪)ナイロンホイル ゴムトラスコ品番277-6596材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム質量(kg)1.32穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)105×105ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122]取付高H(mm)177取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75)車輪径D(Φmm)130特性静音車輪タイプ単輪
樹脂製 100Φ自在TRUSCO当日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質(車輪)ナイロンホイル ゴムトラスコ品番277-6588材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム質量(kg)1.02穴径P(Φmm)9取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])80[82]取付高H(mm)144取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります