1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 材質(車輪)静電気防止ゴム 種別静電気防止キャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 偏心E(mm)25 取付ピッチA×B(mm)55×42 プレート寸法X×Y(mm)70×58 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります