絞り込み
ブランド
  • ナンシン
  • LAMP(スガツネ工業)(24)
  • ユーエイキャスター(22)
  • イノアック(12)
  • ヨドノ(6)
  • 東北車輌(6)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • SAMSONG(1)
車輪径(Φmm)
  • 100(1)
  • 150(4)
  • 200(3)
取付座(mm)
  • 95×95(1)
  • 113×159(5)
  • 120×120(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • ゴム(4)
取付高(mm)
  • 144(1)
  • 185~205(2)
  • 198(1)
  • 205~185(1)
  • 230~250(3)
許容荷重(daN)
  • 73.5(1)
  • 127.4(1)
  • 186.3(1)
  • 200(1)
  • 274.5(1)
  • 300(1)
  • 313.8(1)
73.5・127.4・186.3・200・274.5・300・313.8
ストッパー
  • なし(6)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
単輪
車輪幅(mm)
  • 32(1)
  • 45(6)
32・45
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(1)
150(4)
200(3)
自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン自動搬送用キャスター STMS (自在)ナンシン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズナンシン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等【注意・使用条件】金具はシルバー塗装です。スプリング仕様牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)185~205偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター 8006-1-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8006-1-T1シリーズナンシン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等【注意・使用条件】金具はシルバー塗装です。スプリング仕様牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー偏心E(mm)80旋回半径R(mm)160~166取付穴径P(Φmm)13.5
牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズナンシン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等【注意・使用条件】金具はシルバー塗装です。スプリング仕様牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズナンシン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等【注意・使用条件】金具はシルバー塗装です。スプリング仕様牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)80プレート寸法X×Y(mm)113×159旋回半径R(mm)184~196取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター(自在) ナンシン牽引用キャスター(自在)ナンシン(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状自在車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)80取付穴径P(Φmm)13.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら