絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(6)
  • 東海キャスター(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • 東信製作所(1)
  • ナンシン(1)
車輪径(Φmm)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 130(2)
  • 150(4)
  • 153(2)
材質(車輪)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(4)
取付高(mm)
  • 69(1)
  • 76(1)
  • 93(2)
  • 117.5(2)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 177(2)
  • 198(4)
  • 199.5(2)
許容荷重(daN)
  • 40(1)
  • 68(2)
  • 78.4(2)
  • 80(1)
  • 343(1)
  • 500(2)
  • 539(1)
  • 550(2)
  • 600(1)
  • 686(1)
取付座(mm)
  • 38×38(1)
  • 100×85(2)
  • 108×108(2)
  • 120×120(6)
38×38・100×85・108×108・120×120
ストッパー
  • あり(5)
あり
車輪幅(mm)
  • 47
  • 20(27)
  • 21(34)
  • 25(86)
  • 26(15)
  • 27(42)
  • 28(14)
  • 30(16)
  • 32(146)
  • 34(31)
  • 35(54)
  • 36(17)
  • 38(107)
  • 40(115)
  • 42(56)
  • 43(16)
  • 44(29)
  • 45(47)
  • 46(18)
  • 50(59)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ双輪(4)
  • 車輪タイプ空気入り(2)
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
52(1)
60(1)
75(2)
80(1)
100(3)
130(2)
150(4)
153(2)
空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9407軸径(Φmm)20形状自在車S質量(kg)2.35車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー(回転+旋回)材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45最大許容荷重(N[kgf])680[70]キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付東海キャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)東信製作所(2件のレビュー)
759税込835
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付ヨドノ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
ウレタン車100mm 自在金具ST付き ヨドノウレタン車100mm 自在金具ST付きヨドノ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.2車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車80mm 自在金具ST付き ヨドノウレタン車80mm 自在金具ST付きヨドノ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付東海キャスター
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり