特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(1)
130(23)
150(10)
200(21)
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車W
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
形状自在車S
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
仕様プレート式
形状自在式(ダブルストッパー付)
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー右ダブルストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー左ダブルストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式
形状自在式(ダブルストッパー付)
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー右ダブルストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)45
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)2370
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)45
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)2370
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)45
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)2370
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)45
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)2370
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)4320
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)4320
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)4240
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)4240
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。・車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
自重(g)4320
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)40
取付穴径d11
自重(g)1800
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)40
取付穴径d11
自重(g)2060
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)36
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
自重(g)3310
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)40
取付穴径d11
自重(g)1780
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)40
取付穴径d11
自重(g)1780
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)45
取付穴径d11
自重(g)2370
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
自重(g)4240
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)40
取付穴径d11
自重(g)2170
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)35
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
自重(g)3290
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)40
取付穴径d11
自重(g)1800
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)40
取付穴径d11
自重(g)2060
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)36
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)40
取付穴径d11
自重(g)2170
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1
2
次へ
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。