絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(19)
  • ユーエイキャスター(8)
  • ハンマーキャスター(4)
  • 東正車輛(3)
  • ナンシン(3)
  • ヨドノ(1)
車輪径(Φmm)
  • 42(1)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 200(34)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(20)
  • ナイロン(9)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 142(2)
  • 250(20)
許容荷重(daN)
  • 400
  • 20(29)
  • 30(41)
  • 40(54)
  • 50(51)
  • 58.8(28)
  • 60(62)
  • 70(39)
  • 80(39)
  • 98(35)
  • 100(38)
  • 120(95)
  • 150(81)
  • 160(89)
  • 180(48)
  • 196(28)
  • 200(38)
  • 245(34)
  • 250(52)
  • 300(67)
取付座(mm)
  • 100×100(2)
  • 114×102(2)
  • 140×140(12)
  • 144×144(5)
  • 151×102(1)
100×100・114×102・140×140・144×144・151×102
ストッパー
  • あり(16)
あり
車輪幅(mm)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 42(8)
  • 45(13)
  • 50(2)
40・41・42・45・50
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(13)
単輪
金具仕上
  • アルミダイカスト(2)
  • ユニクロメッキ(5)
  • 三価ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
アルミダイカスト・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
42(1)
65(1)
75(2)
100(2)
200(34)
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重モノタロウ(19件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車WSブレーキ有りストッパー回転ストッパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車W荷重種別中荷重
産業用キャスター STMシリーズ ナンシン産業用キャスター STMシリーズナンシン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状自在車S荷重種別重荷重型式545H自在車S車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
19,900税込21,890
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン自在ストッパー付 MCナイロン車ナンシン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付東正車輛
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIJB-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIJB-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4410最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBJBL-200ウカイ(岐阜産研工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)3520最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBDJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBDJBL-200ウカイ(岐阜産研工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)3520最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
ストッパー付旋回キャスター JB ウカイ(岐阜産研工業)ストッパー付旋回キャスター JBウカイ(岐阜産研工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。 車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)4120取付穴径d(Φmm)11
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付東正車輛
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJB-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJB-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4410最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJB-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJB-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4410最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUWJB-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUWJB-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4120最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUWJB-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUWJB-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4120最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIJB-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIJB-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4410最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBDJB-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBDJB-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3520最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBDJB-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBDJB-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3520最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBJB-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBJB-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3520最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBJB-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBJB-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3520最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SUWJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SUWJBL-200ウカイ(岐阜産研工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)4120最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付旋回キャスター JAB SUWJAB-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付旋回キャスター JAB SUWJAB-200ウカイ(岐阜産研工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:112/112●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11取付高H1(mm)250自重(g)3930最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJBL-200ウカイ(岐阜産研工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)4410最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SUIJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SUIJBL-200ウカイ(岐阜産研工業)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)4410最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番378-2758材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン質量(g)3600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)45取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)144関連資料(0.05MB)取付座B(mm)144
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車 ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車ハンマーキャスター
14,980税込16,478
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2709質量(g)1255タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)41材質(車輪・金具)MCナイロン・ステンレス取付穴径d(mm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付東正車輛
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり