絞り込み
ブランド
  • SAMSONG(5)
  • TRUSCO(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 152
  • 38(8)
  • 40(31)
  • 50(150)
  • 60(24)
  • 65(91)
  • 75(199)
  • 76(6)
  • 80(20)
  • 85(8)
  • 100(355)
  • 102(6)
  • 125(173)
  • 127(8)
  • 130(140)
  • 150(341)
  • 160(24)
  • 200(220)
  • 203(7)
  • 250(24)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(2)
取付高(mm)
  • 187(1)
  • 190(1)
  • 191(3)
  • 195(1)
  • 200(1)
許容荷重(daN)
  • 176(2)
  • 264.6(1)
  • 310.66(1)
  • 352.8(1)
  • 353(1)
  • 485.1(1)
  • 657(1)
  • 1176(1)
取付座(mm)
  • 159×114(2)
159×114
ストッパー
  • あり(8)
  • なし(1)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
単輪
車輪幅(mm)
  • 38(1)
  • 50(3)
  • 51.6(1)
  • 64(2)
38・50・51.6・64
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(31)
50(150)
65(91)
75(199)
100(355)
125(173)
130(140)
150(341)
200(220)
250(24)
車輪径(Φmm)をもっと見る
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付SAMSONG
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー材質(金具)ステンレス(SUS304)
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車 SAMSONG重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車SAMSONG
6,398税込7,038
1個
当日出荷
材質(車輪)耐湿ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付 SAMSONG重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付SAMSONG
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイール、ゴム(カバー付)材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付SAMSONG
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付SAMSONG
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。 振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在ストッパー付トラスコ品番795-9681材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン質量(g)5.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)159×114ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)200取付穴径P(mm)10取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86)車輪径D(Φmm)152

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり