絞り込み
ブランド
  • テンテキャスター(9)
  • ハーフェレ(5)
  • エスコ(3)
  • ヨドノ(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
車輪径(Φmm)
  • 80
  • 38(9)
  • 40(30)
  • 50(148)
  • 60(24)
  • 65(91)
  • 75(199)
  • 85(8)
  • 100(353)
  • 102(6)
  • 125(171)
  • 127(8)
  • 130(140)
  • 150(341)
  • 152(9)
  • 160(24)
  • 200(219)
  • 203(7)
  • 250(25)
  • 300(5)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • その他(2)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(5)
  • 樹脂(2)
取付高(mm)
  • 102(3)
  • 108(9)
  • 120(2)
  • 140(1)
許容荷重(daN)
  • 49(3)
  • 53.9(1)
  • 58.8(1)
  • 68.6(3)
  • 88.26(1)
  • 98(2)
  • 100(1)
  • 122.5(1)
  • 147(3)
  • 176.4(1)
  • 196(4)
  • 600(1)
  • 900(1)
取付座(mm)
  • 100×85(3)
  • 100×150(1)
  • 105×85(2)
100×85・100×150・105×85
ストッパー
  • あり(8)
あり
車輪幅(mm)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(5)
  • 35(3)
  • 38(1)
  • 47(1)
  • 48(1)
22・25・30・32・33・34・35・38・47・48
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(12)
亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(30)
50(148)
65(91)
75(199)
100(353)
125(171)
130(140)
150(341)
200(219)
250(25)
車輪径(Φmm)をもっと見る
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
7,598税込8,358
1個
23日以内出荷
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート車輪幅(mm)33金具仕上亜鉛メッキ寸法A(mm)38耐荷重(kg)200仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)アルミ合金仕様旋回タイプ、ブレーキ付材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン取付平付プレート仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)94耐荷重(kg)約60ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
ボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
3,198税込3,518
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロントラスコ品番256-2170質量(kg)0.813取付高H(mm)108材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車テンテキャスター
3,198税込3,518
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
2,598税込2,858
1個
60日以内出荷から79日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から69日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 自在車テンテキャスター
3,198税込3,518
1個
60日以内出荷から70日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
3,998税込4,398
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
MCナイロ車80mm 自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車80mm 自在金具ST付きヨドノ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車80mm 自在金具ST付き ヨドノウレタン車80mm 自在金具ST付きヨドノ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986JB-1材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)25全高(mm)102耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) エスコ80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986JC-80材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製質量(g)600車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)耐熱温度(℃)-20~60寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別超重荷重ストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり