「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(14)
65(31)
75(37)
80(3)
85(2)
100(25)
102(1)
125(6)
127(1)
130(1)
車輪径(Φmm)をもっと見る
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車S
型式315S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
仕様ストッパー付
材質スチール
形状自在車S
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式315E自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪
種別一般キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車S
型式413S自在車
取付方式平付旋回
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様ストッパー付
形状自在車S
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
種別ステンレスキャスター
形状自在車S
金具仕上ステンレス
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
形状自在
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
型式SUS-E型自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
形状自在車S
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー回転ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状自在
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質スチール
形状自在車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在ストッパー付
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様ストッパー付
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式SUS-SG型自在車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0468
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン
種別ステンレスキャスター
形状自在車S
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
特性耐寒性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
仕様ストッパー付
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0439
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)93
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1
2
3
次へ
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。