「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
65(3)
75(3)
100(6)
125(2)
130(1)
150(2)
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
形状自在車W
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)11
特性耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様ストッパー付
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール
荷重種別中荷重
質量(g)1710
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
21日以内出荷
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状自在ダブルストッパー付
質量(kg)1.12
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー
取付高H(mm)144
偏心E(mm)35
プレート寸法X×Y(mm)95×95
始動力(daN)7.56
旋回始動力(daN)27
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状自在ストッパー付
質量(kg)1.11
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)144
偏心E(mm)35
プレート寸法X×Y(mm)95×95
始動力(daN)7.56
旋回始動力(daN)27
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。