151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(6)
50(41)
65(28)
75(35)
85(8)
100(80)
125(81)
150(81)
180(1)
200(13)
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)50 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754 材質本体:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 ストッパーあり 取付高H(mm)79 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)90
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

トラスコ品番814-2016 材質金具:ステンレス、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 車輪434S0S-RBU 寸法K(mm)12 寸法V(mm)129 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572 材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 旋回半径(mm)88 ストッパーあり 取付高H(mm)79 偏心E(mm)20 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)50 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.502BPS-CR200 旋回半径(mm)163 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)246 偏芯E(mm)58 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB 車輪幅(mm)20 取付方式平付旋回 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り タイプ自在式(ストッパー付) 旋回半径(mm)88 材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154 材質金具表面処理:三価クロム化成処理 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム タイプ旋回式ストッパー付 取付高H(mm)240 取付穴径P(mm)13 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付座B(mm)140
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様ストッパー付 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き 仕様プレート式 トラスコ品番392-9531 形状自在車S 質量(kg)4 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2743 形状自在車S 質量(kg)3.5 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)65 軸径T(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2760 形状自在車S 質量(kg)3.6 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM20×2.5 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4468 質量(g)299 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)70×58 表面処理(金具)三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)80 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55
1個
799 税込879
当日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4471 質量(g)198 車輪幅(mm)21 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ 取付寸法(mm)56×28 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)65 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
欠品中

415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
仕様プレート式、特殊鋼板製 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 固定方法(車輪)ナット 取付穴径P(mm)11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車S 型式315S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 トラスコ品番398-4346 形状自在式(ストッパー付) 質量(g)508 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付寸法(mm)82×40 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 許容荷重(daN)60 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式419S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車W 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2709 質量(g)1255 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)41 材質(車輪・金具)MCナイロン・ステンレス 取付穴径d(mm)10 取付ピッチY(mm)78 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)100 取付座B(mm)100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります