プレート式 自在車キャスターストッパーあり :「ようりん」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
75(1)
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2433
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2417
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
用途機械装置として
その他低床重荷重
適合車輪品番:H-65AU
種別車輪:AU、金具:HSG-S型
材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール
幅(mm)ボス:43
色取付部:シルバー、車輪:ネイビー
取付プレート式
径(Φmm)車輪:65
穴径(Φmm)車輪:12
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリング
ケース入数12
取付寸法(mm)63×63
仕上本体:三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
機能自在/固定
取付穴径(Φmm)8.8
許容荷重300/306(daN/kgf)
取付高H(mm)90
取付座(mm)82×82
車幅(mm)38
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
旋回半径R(mm)99
1個
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。