プレート式 自在車キャスターストッパーあり :「キャスター 重量用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(3)
65(3)
75(8)
100(23)
125(3)
130(18)
150(35)
200(19)
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
用途機械装置として
その他低床重荷重
適合車輪品番:H-65AU
種別車輪:AU、金具:HSG-S型
材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール
幅(mm)ボス:43
色取付部:シルバー、車輪:ネイビー
取付プレート式
径(Φmm)車輪:65
穴径(Φmm)車輪:12
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリング
ケース入数12
取付寸法(mm)63×63
仕上本体:三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
機能自在/固定
取付穴径(Φmm)8.8
許容荷重300/306(daN/kgf)
取付高H(mm)90
取付座(mm)82×82
車幅(mm)38
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
旋回半径R(mm)99
1個
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2433
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2417
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番247-4236
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーあり
取付高H(mm)103
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)9.5
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)63
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番368-2843
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
質量(g)2600
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)38
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番378-2758
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン
質量(g)3600
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)45
取付ピッチY(mm)105~120
取付穴径P(mm)11.5
取付座A(mm)144
関連資料(0.05MB)
取付座B(mm)144
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロン
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
質量(g)1402
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴム
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番361-9901
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
車輪タイプ単倫
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番596-7240
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1800
材質(車輪)プレミアムウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)74~67
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)74~67
取付座B(mm)95
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。
トラスコ品番379-8097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)32
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1200
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.04MB)
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番364-3594
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
軽い始動力で、抜群の操作性
始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番148-7577
車輪幅(mm)40
ボス幅B(mm)56
取付ピッチY(mm)94(87
取付穴径P(mm)11
取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)
取付座A(mm)120
関連資料(0.05MB)
取付座B(mm)120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番148-7579
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン
質量(g)2577
車輪幅(mm)38
穴径d(Φmm)11
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
ボス幅B(mm)56
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)87~94
取付座B(mm)120
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
ストッパー回転ストッパー
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ゴム(B入)
質量(g)638
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
質量(g)2510
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
ストッパー回転ストッパー
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
質量(g)2704
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
質量(g)497
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)
質量(g)2530
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)
質量(g)2780
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。