プレート式 自在車キャスターストッパーあり :「キャスター付 イス」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(1)
50(2)
75(2)
100(6)
125(3)
130(2)
150(7)
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番368-2843
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
質量(g)2600
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)38
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
トラスコ品番380-3287
形状自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
質量(g)1402
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番158-9585
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番362-1554
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)168
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)80~75
取付座B(mm)102
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3337
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)70×54
ストッパー○
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番380-3325
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-9617
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1800
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)177
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)130
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)93
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-9661
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)177
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)130
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)93
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番361-9901
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
車輪タイプ単倫
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0468
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0479
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー○
取付高H(mm)93
ボス幅B(mm)30
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)55
車輪タイプ単輪
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番380-3309
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN[kgf])160[163.2]
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)80~75
取付座B(mm)102
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6452
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1600
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)160
取付座A(mm)64
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)50
取付座B(mm)64
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番596-7240
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1800
材質(車輪)プレミアムウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)74~67
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)74~67
取付座B(mm)95
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車
トラスコ品番364-0488
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)16
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)46×38
ストッパーあり
取付高H(mm)50
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)5.3
許容荷重(daN)28
車輪径D(Φmm)38
取付ピッチX(mm)36
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番158-6448
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)30
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68~71
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)68~71
取付座B(mm)90
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0439
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)93
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番158-9587
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)168
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番364-3594
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。